Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker Stecker 2 Anzahl Kontakte, 4A, 125V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14443503
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0401 00 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Kabelstecker, Typ=99 0401 00 02, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=4 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=712
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,74*
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 11,21*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 12,47*
€ 8,95*
ab € 8,42*
€ 14,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,53*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,24*
Zubehör
Binder
99-0402-70-02
ab € 6,80*
Zubehör
Binder
09-0404-90-02
ab € 6,48*
Zubehör
Binder
09-0404-80-02
ab € 4,86*
Zubehör
Binder
99-0402-00-02
ab € 4,96*
Zubehör
Binder
09-0404-00-02
ab € 3,62*
Zubehör
Binder
79-1402-12-02
ab € 13,88*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,20*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
09 0404 30 02
ab € 8,25*
Zubehör
Binder
79 1402 15 02
ab € 20,83*
Zubehör
Binder
79 1402 72 02
ab € 15,72*
Zubehör
Binder
79 1402 75 02
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.