Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M8, Stecker, Rechts abgewinkelt, Pole - 4, Gelötet, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14443073
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3387 00 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundsteckverbinder, Typ=99 3387 00 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=768, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 9,91*
1
€ 5,46*
ab € 7,49*
€ 10,73*
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,75*
1
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 12,05*
Lager 115
45
1
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3362-00-04
ab € 8,59*
Zubehör
Binder
86 6618 1120 00004
ab € 6,90*
Zubehör
Binder
86 6618 1121 00004
ab € 11,72*
Zubehör
Binder
99 3390 281 04
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
08-2840-000-000
ab € 2,04*
Zubehör
Binder
09-3390-00-04
ab € 5,07*
Zubehör
Binder
99-3390-280-04
ab € 4,62*
Zubehör
Binder
99-3390-282-04
ab € 5,46*
Zubehör
Binder
99-3362-100-04
ab € 12,54*
Zubehör
Binder
99-3376-00-04
ab € 5,44*
Zubehör
Binder
99-3376-100-04
ab € 5,84*
Zubehör
Binder
99 3362 300 04
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.