Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 768 12 M8 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902481
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3387 0 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M8
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 30 V
Gehäusegröße = 12
Gehäusematerial = Polymer

Dosen und -Stecker M8x1, Serie 768. Kompatible zu Serie 718
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M8
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
30 V
Gehäusegröße:
12
Gehäusematerial:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder 4-polig m8, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 1902481, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9933870004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 9,73*
1
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 12,01*
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 12,03*
1
€ 5,46*
ab € 8,51*
€ 12,06*
1
€ 3,90*
ab € 9,56*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 486,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3362-00-04
ab € 8,91*
Zubehör
Binder
86 6618 1120 00004
ab € 6,77*
Zubehör
Binder
86 6618 1121 00004
ab € 11,54*
Zubehör
Binder
99 3390 281 04
ab € 4,38*
Zubehör
Binder
08-2840-000-000
ab € 2,03*
Zubehör
Binder
09-3390-00-04
ab € 5,12*
Zubehör
Binder
99-3390-280-04
ab € 4,55*
Zubehör
Binder
99-3390-282-04
ab € 5,39*
Zubehör
Binder
99-3362-100-04
ab € 12,75*
Zubehör
Binder
99-3376-00-04
ab € 5,58*
Zubehör
Binder
99-3376-100-04
ab € 5,85*
Zubehör
Binder
99 3362 300 04
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.