Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung aus Nitril-Kautschuk für GSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14436712
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSA 200-4 NBR LIGHT BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtringe nbr
flachdichtung
Flachdichtung aus Nitril-Kautschuk für GSA, Typ=GSA 200-4 NBR LIGHT BROWN, Alternative (Alias)=730843002, Höhe=-999, Länge=-999, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-30 °C, Farbe=Braun, Geeignet für=Gerätesteckverbinder, Modell A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=Nitrilkautschuk (NBR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
1 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: flachdichtung hirschmann, Flachdichtung aus Nitril-Kautschuk für GSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3967*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7563*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5912*
€ 0,70353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5712*
€ 0,67973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5067*
€ 0,60297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4967*
€ 0,59107
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3967*
€ 0,47207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.