Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Trim Trio Stecker / Stecker 9 Positionen 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14435046
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS9PDH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Trim Trio, Typ=SMS9PDH1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=15 A, Positionen=9, Raster=5.08 mm, Reihen=3, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
43 mm
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse 9-polig, stiftgehäuse, steckergehäuse souriau, Crimpgehäuse, Trim Trio
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 3,40*
€ 6,91*
Lager 115
103
1
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 7,40*
1 Tag
310
1
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 7,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC35236
ab € 3,32*
Zubehör
Souriau by Eaton
SMSPKE3
ab € 0,20*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC28M1K
ab € 9,48*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM28M1K
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.