| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14419461 Herst.-Nr.: 350431-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Aufnahmegehäuse, Typ=350431-1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=600 VAC/VDC, Nennstrom=12 A, Positionen=6, Raster=6.35 mm, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Header, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 18 mm | Tiefe: | 28 mm | Bruttogewicht: | 3,3 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,35* | € 0,58* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,384* | € 0,813* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,51* | € 0,91* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,5614* | € 0,977* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,931* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|