Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 6 350431-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1196534-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350431-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MATE-N-LOK-Steckverbinder
TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 6 350431-1 1 St.

Universal-MATE-N-LOK Stiftsockel

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 12 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 20.32 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.66 mm · Produktabmessung, Länge: 13.97 mm · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.97 x 20.32 x 18.66 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
18.66 mm
Produktabmessung, Länge:
13.97 mm
Produktabmessung, Breite:
20.32 mm
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
0-0350431-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
600 V/AC
Stift-Länge:
4.45 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, leiterplattenbuchse, mate-n-lok-steckverbinder 6polig, TE Connectivity, 350431-1, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 849-035, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,58*
2 Tage
548
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 0,843*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,94*
2 Tage
105
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5614*
€ 1,007*
Lager 102
117
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-480705-0
ab € 0,147*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,1504*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0408*
Zubehör
TE Connectivity
1-480704-0
ab € 0,168*
Zubehör
TE Connectivity
794276-1
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.