Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 0.3 ... 0.9mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418922
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60838-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckverbinder, Typ=60838-1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=20.2 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=0.9 mm², Querschnitt, min.=0.3 mm², Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,550 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,55 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,28*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,319*
1 Tag
495
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,43*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,886*
€ 1,459*
1 Tag
4266
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 2,67*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,459*
€ 1,73621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,422*
€ 1,69218
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,56*
Zubehör
TE Connectivity
4-1579007-3
ab € 114,57*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
180923
ab € 0,128*
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.