Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftgehäuse, Stecker, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418901
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LP-02-1
EAN/GTIN:
     7331176129121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Stiftgehäuse, Typ=LP-02-1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=2, Raster=6.2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
1,690 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,69 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3858*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7778*
€ 0,92558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7195*
€ 0,85621
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,6895*
€ 0,82051
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6795*
€ 0,80861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5558*
€ 0,6614
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5258*
€ 0,6257
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4958*
€ 0,59
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.