Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Kunststoff Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417595
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173111-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse
D-Sub Haube Kunststoff, Typ=173111-0020, Alternative (Alias)=FKH2E, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Nein, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Haube Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.