Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Kunststoff Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417585
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173111-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
d-sub gehäuse
D-Sub Haube Kunststoff, Typ=173111-0014, Alternative (Alias)=FPHGR-2E, Betriebstemperatur, max.=140 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Nein, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polyester, glasfaserverstärkt, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse kunststoff, D-Sub Haube Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.