Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube metallisiert Pole 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417569
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173111-0376
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 50 polig
d-sub gehäuse
D-Sub Haube metallisiert, Typ=173111-0376, Alternative (Alias)=FKC5A, Betriebstemperatur, max.=95 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Kabeldurchmesser max.=14 mm, Winkel Kabelausgang=70 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Nickel, Gehäusematerial=ABS, Schalengrösse=DD-50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Haube metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.