| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14417492 Herst.-Nr.: CTLM25UN4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| D-Sub Haube metallisiert, Typ=CTLM25UN4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=10 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Thermoplast, Schalengrösse=DB-25 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,61* | € 15,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 15,88* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,21* | € 16,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,22* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|