Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube metallisiert Pole 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417490
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     CTLM09UN4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff
d-sub gehäuse 9 pol
D-Sub Haube metallisiert, Typ=CTLM09UN4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Thermoplast, Schalengrösse=DE-09
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, D-Sub Haube metallisiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 14,78*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,80*
Lager 115
1122
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 15,69*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 21,60*
€ 30,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.