Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Kunststoff Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417481
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DC15UN4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
d-sub gehäuse
D-Sub Haube Kunststoff, Typ=DC15UN4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=9.2 mm, EMS-geschirmt=Nein, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Haube Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,63*
Lager 115
38
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 7,65*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 22,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.