Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Kunststoff Pole 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14411086
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0107-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse 37pol
D-Sub Haube Kunststoff, Typ=6560-0107-14, Alternative (Alias)=D45PK-P-37-BK-K, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeldurchmesser max.=11.5 mm, Winkel Kabelausgang=45 °, EMS-geschirmt=Nein, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Kunststoff, Schalengrösse=DC-37
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, D-Sub Haube Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 2,46*
Lager 115
87
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.