Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube metallisiert Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14409462
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6260-0105-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
steckergehäuse 15pol
D-Sub Haube metallisiert, Typ=6260-0105-02, Alternative (Alias)=DPPK-M-15-K, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeldurchmesser max.=11.5 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Nickel, Gehäusematerial=Kunststoff, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
17,5 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, D-Sub Haube metallisiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,27*
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 4,28*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,52*
Lager 115
442
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 6,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.