Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, 6A, 0.09 ... 0.25mm², Rolle à 500 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14408084
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 8267
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Crimpkontakt female, Typ=09 67 000 8267, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.25 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.09 mm², Nennstrom=6 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
27 mm
Tiefe:
117 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
117 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt female
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,167*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,178*
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,303*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 25,25*
€ 33,93*
Lager 115
7
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 70,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,35*
€ 83,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,02*
€ 80,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 58,52*
€ 69,64
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 57,61*
€ 68,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,06*
€ 66,71
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 55,96*
€ 66,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,11192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000171
ab € 14,19*
Zubehör
Harting
09990000175
ab € 233,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.