Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, UNC 4-40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14405940
Hersteller:
     Hsuan Mao Technology
Herst.-Nr.:
     C9994-27I00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe
Distanzstück4-27I00000, Länge=6 mm, Gewindegrösse=UNC 4-40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4184*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,2092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,5184*
€ 0,6169
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.