Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, 0.14 ... 0.22mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403821
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 56 000 8275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt female, Typ=09 56 000 8275, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.22 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, Crimpkontakt female
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,2152*
€ 0,2652*
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,37*
1 Tag
1746
10
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,569*
Lager 115
322
5
€ 5,95*
ab € 0,3012*
€ 0,6609*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6609*
€ 0,78647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.