Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub High Density Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Kupferlegierung, PdNi, 26 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393657
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09560008275
EAN/GTIN:
     5059039146765
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Gender = Buchse
Drahtgröße = 26 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Pin
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.14mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.22mm²
Serie = D-Sub High Density
Nennstrom = 6.5A
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG

Crimpkontakte für Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte. Gestanzte Kontakte Gütegrad 3 AWG 26-24 (0,14-0,22 mm²)
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
26 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Pin
Minimale Drahtgröße mm2:
0.14mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.22mm²
Serie:
D-Sub High Density
Nennstrom:
6.5A
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, 1393657, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09560008275, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,2152*
€ 0,2752*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,37*
1 Tag
1746
10
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,569*
1 Tag
22
5
€ 5,95*
ab € 0,3012*
€ 0,6609*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.