Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung IP40 Grösse 12, 12 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403343
Hersteller:
     ITT
Herst.-Nr.:
     192922-1320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastung IP40 Grösse 12, Typ=192922-1320, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Trident Ring-Lock Circular Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
24 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung IP40 Grösse 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.