Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe zu Gerätedose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403237
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 1080 000 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Schutzkappe zu Gerätedose, Typ=08 1080 000 000, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=423, 425 & 723 Series Miniature Circular Connectors, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
3,6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,63*
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,66*
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,69*
Lager 115
112
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,50*
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0174-00-08
ab € 7,62*
Zubehör
Binder
09-0108-00-03
ab € 3,79*
Zubehör
Binder
09-0112-00-04
ab € 4,44*
Zubehör
Binder
09-0116-00-05
ab € 5,27*
Zubehör
Binder
09-0132-00-12
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.