Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse 6p+E, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 10A, 230VAC/VDC, IP66 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403095
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     CA 6 LD
EAN/GTIN:
     4002044182069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
934-Rundsteckverbinder
934-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 934
Serie 934 Steckverbinder
Kabelbuchse 6p+E, Typ=CA 6 LD, Alternative (Alias)=934127100, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=10 mm, Kabeleingang max.=12 mm, Nennspannung=230 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Kupfer / Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP66 IP67, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=CA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 6,29*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 7,16*
1
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,49*
2 Tage
110
1
€ 6,40*
ab € 5,22*
€ 7,49*
Lager 115
1129
1
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934 126-100-1
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.