Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934 127-100-1 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20284
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934 127-100-1
EAN/GTIN:
     4002044182069
Suchbegriffe:
934-Rundsteckverbinder
934-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 934
Serie 934 Steckverbinder
Robuster, universeller Rundsteckverbinder für den allgemeinen Maschinenbau, Steuerungstechnik, Elektromedizin und die chemische Industrie. Internationale Zulassungen für weltweiten EinsatzVDE, UR, SEV, CSA.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
12 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Schraubverschluss
Herst.-Teilenr.:
934 127-100-1
Typ:
CA 6 LD
Nennstrom:
10 A
Serie:
CA
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Kupplung, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
2.5 mm²
Querschnitt:
2.5 mm²
Prüfzeichen:
UL, VDE
Kontaktmaterial:
Ag
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 6,30*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 7,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,31*
2 Tage
53
1
€ 6,40*
ab € 5,21*
€ 7,31*
3 Tage
186
1
€ 5,80*
ab € 6,46*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934126100 CA 6 LS
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.