Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 8.5A, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402483
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43031-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=43031-0001, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=8.5 A, Raster=3 mm, Geeignet für=Power Wire-to-Wire, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0483*
2 Tage
329823
1
€ 14,99*
ab € 0,0402*
€ 0,0767*
100
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
2 Tage
5686
30
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0834*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0445*
€ 0,0966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638120800
ab € 80,33*
Zubehör
Molex
638190000
ab € 364,07*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 19,04*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,49*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.