Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43031-0001 STIFTKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653819
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43031-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43031
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43020, 43640 &, Micro-Fit BMI 44300, 46625 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43031-0001, 1653819, 165-3819
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12000
    € 5,90*
    ab € 0,0304*
    € 0,0474*
    Lager 139
    188580
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0402*
    € 0,0931*
    1 Tag
    15750
    100
    € 5,95*
    ab € 0,0504*
    € 0,0961*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0508*
    € 0,1028*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,16*
    € 0,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0527*
    € 0,06271
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 27,56*
    Zubehör
    Molex
    11-03-0043
    ab € 17,78*
    Zubehör
    Molex
    63819-0000
    ab € 325,89*
    Zubehör
    Molex
    63812-0800
    ab € 82,11*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 74,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.