Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 10, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402455
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43020-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Gehäuse, Typ=43020-1000, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=10, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,46*
5
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,69*
1 Tag
429
5
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,98*
Lager 115
1325
3
€ 5,95*
ab € 0,4687*
€ 1,071*
1 Tag
14631
1
€ 14,99*
ab € 0,422*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6287*
€ 0,74815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5587*
€ 0,66485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5287*
€ 0,62915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4687*
€ 0,55775
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430251000
ab € 0,26*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0122*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.