Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 14, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402304
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-1400
EAN/GTIN:
     5060641252522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
buchsengehäuse molex
Gehäuse, Typ=43025-1400, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=14, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,150 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1,15 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,86*
2
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,08*
1 Tag
11237
1
€ 14,99*
ab € 0,393*
€ 1,238*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4106*
€ 1,293*
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,293*
€ 1,53867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5506*
€ 0,65521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4806*
€ 0,57191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4106*
€ 0,48861
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,879* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,0951*
Zubehör
Molex
430201400
ab € 0,58*
Zubehör
Molex
430451400
ab € 1,16*
Zubehör
Molex
43045-1412
ab € 0,99*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,58*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.