Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402012
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-3063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=39-01-3063, Alternative (Alias)=5559-06P1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,51*
1 Tag
313
1
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,53*
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,65*
1 Tag
6246
1
€ 14,99*
ab € 0,357*
€ 0,673*
Lager 115
2165
10
€ 5,95*
ab € 0,543*
€ 1,128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000048
ab € 0,0205*
Zubehör
Molex
39000083
ab € 0,0506*
Zubehör
Molex
39012060
ab € 0,0923*
Zubehör
Molex
39-00-0219
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
797580005
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.