Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp housing, Stecker, Pole - 4, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402005
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Crimp housing, Typ=39-01-2046, Alternative (Alias)=5559-04P-210, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Crimp housing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,436*
Lager 115
11735
5
€ 5,95*
ab € 0,3399*
€ 0,665*
10
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,98*
5
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 1,00*
1 Tag
2099
5
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4461*
€ 0,53086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3899*
€ 0,46398
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000040
ab € 0,0188*
Zubehör
Molex
39012040
ab € 0,0569*
Zubehör
Molex
39012045
ab € 0,0954*
Zubehör
Molex
39013042
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
39013045
ab € 0,18*
Zubehör
Molex
39013048
ab € 0,256*
Zubehör
Molex
39014040
ab € 0,1898*
Zubehör
Molex
39014041
ab € 0,122*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,84*
Zubehör
Molex
797580005
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.