Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zugentlastung, Metall, 22 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400765
Hersteller:
     Souriau
Herst.-Nr.:
     UTG22AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastung, Typ=UTG22AD, Beschreibung=Shrink Boot Adapter, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Metall, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schrumpftüllenadapter, Geeignet für=UTP & UTG Series Circular Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.