Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker UT0 4pol, Stecker, 4 Anzahl Kontakte, 13A, 150V, IP67 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14400370
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT06104PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Stiftgehäuse
Rundsteckverbinder UT0
Kabelstecker UT0 4pol, Typ=UT06104PH, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=150 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA cURus IEC UL Listed, Serie=Trim Trio UT0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
21 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
106
€ 5,95*
ab € 10,87*
€ 16,62*
€ 8,95*
ab € 12,61*
€ 18,90*
2 Tage
150
€ 14,99*
ab € 13,69*
€ 20,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UT010AC
ab € 16,45*
Zubehör
Souriau by Eaton
RMDXK-10D28
ab € 8,41*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24M9K
ab € 0,62*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM14ML1S6
ab € 0,96*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT010JCS
ab € 12,38*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT00104SH6
ab € 10,35*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT07104SH6
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.