Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle, 1-1393565-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14396650
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393565-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
KFZ Steckverbinder
Kabeltülle, Typ=1-1393565-6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, kfz steckverbinder, Kabeltülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,76*
€ 10,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 10,71*
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 22,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.