Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung aus EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386572
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GDS 307-4 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtring epdm
flachdichtung
Flachdichtung aus EPDM, Typ=GDS 307-4 EPDM, Alternative (Alias)=730314003, Höhe=-999, Länge=-999, Temperatur, max.=125 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Grau, Geeignet für=Kabelbuchse, Modell C, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=EPDM-Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: flachdichtung hirschmann, Flachdichtung aus EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3541*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6911*
€ 0,82241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6195*
€ 0,73721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4741*
€ 0,56418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4641*
€ 0,55228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4541*
€ 0,54038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4341*
€ 0,51658
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3541*
€ 0,42138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.