Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung aus Nitril-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386565
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSA 20-3 NBR LIGHT BROWN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtringe nbr
flachdichtung
Flachdichtung aus Nitril-Kautschuk, Typ=GSA 20-3 NBR LIGHT BROWN, Alternative (Alias)=731490002, Höhe=-999, Länge=-999, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-30 °C, Farbe=Braun, Geeignet für=Gerätesteckverbinder, Modell B, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=Nitrilkautschuk (NBR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: flachdichtung hirschmann, Flachdichtung aus Nitril-Kautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2707*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4007*
€ 0,47683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3807*
€ 0,45303
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3407*
€ 0,40543
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.