| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14386559 Herst.-Nr.: GM 207-3 NBR LIGHT BROWN EAN/GTIN: 4002044216061 |
| | |
|
| | |
| Flachdichtung aus Nitril-Kautschuk, Typ=GM 207-3 NBR LIGHT BROWN, Alternative (Alias)=731423002, Höhe=-999, Länge=-999, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-30 °C, Farbe=Braun, Geeignet für=Gerätesteckverbinder, Modell B, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=Nitrilkautschuk (NBR) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,1412* | € 0,2022* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,17* | € 0,26* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,1952* | € 0,2952* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,26* | € 0,40* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,1929* | € 0,4032* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,032* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|