Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14383303
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=280365, A=12.2 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=8, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=AMPMODU Mod II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,60*
1000
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,82*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,438*
€ 0,973*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,24*
1 Tag
729
3
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,973*
€ 1,15787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8191*
€ 0,97473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
181270-1
ab € 0,35*
Sonstiges
TE Connectivity
181270-3
ab € 0,287*
Sonstiges
TE Connectivity
280628
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.