| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14383220 Herst.-Nr.: 280360 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Crimpgehäuse, Typ=280360, A=17.3 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=6, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=AMPMODU Mod II Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 15 mm | Nettogewicht: | 0,780 g | Tiefe: | 18 mm | Bruttogewicht: | 0,78 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536693000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,24* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,103* | € 0,347* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,28* | € 0,39* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,2714* | € 0,4774* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|