Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14381562
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51110-0860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=51110-0860, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=8, Raster=2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Milli-Grid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,138*
€ 0,469*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2738*
€ 0,5297*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,60*
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,68*
1 Tag
2698
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3986*
€ 0,47433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50394-8100
ab € 0,0809*
Zubehör
Molex
87832-0806
ab € 7,40*
Zubehör
Molex
87832-0820
ab € 7,70*
Zubehör
Molex
87832-5322
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.