Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste DIN 41651, 10Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14365393
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 510 6324
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Stiftleiste DIN 41651, Typ=09 18 510 6324, Anzahl Kontakte=10, Anzahl Steckzyklen=500, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Oben, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 10pol, Stiftleiste DIN 41651
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5491*
€ 0,6891*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,69*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5599*
€ 0,6999*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5835*
€ 0,7235*
Lager 115
193
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 510 6803
ab € 0,5554*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 1,74*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09185106813
ab € 0,6763*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.