Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 1A, 125V, Anzahl Kontakte - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14354064
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53047-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
Stiftleiste, Typ=53047-0810, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=2.3 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=1 A, Raster=1.25 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=2.25 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=PicoBlade
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 8pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Lager 115
40
10
€ 5,95*
ab € 0,2377*
€ 0,4802*
2
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,62*
1 Tag
1360
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,64*
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4202*
€ 0,50004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51021-0800
ab € 0,0965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.