Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, 28 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14352045
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-2428SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
hirose crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=DF11-2428SC, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=2 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=DF11 Series Connector, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0973*
10
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0989*
1 Tag
129069
100
€ 14,99*
ab € 0,044*
€ 0,1057*
Lager 115
7301
25
€ 5,95*
ab € 0,0587*
€ 0,1172*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,0699*
Zubehör
Multicomp
CASS-0836
ab € 0,61*
Zubehör
Multicomp
CASS-0837
ab € 0,708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.