Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 10 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14352033
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-10DS-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
Crimpgehäuse, Typ=DF11-10DS-2C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=2 A, Positionen=10, Raster=2 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
4 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, hirose stiftleisten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0699*
€ 0,1546*
Lager 115
2032
10
€ 5,95*
ab € 0,101*
€ 0,1894*
100
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,1941*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,894* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SCA
ab € 0,0712*
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-2428SC
ab € 2,57*
Zubehör
Hirose
DF11-22SCA
ab € 0,31*
Zubehör
Hirose
DF11-10DP-2DSA(08)
ab € 0,0956*
Zubehör
Hirose
DF11-10DP-2DSA(24)
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.