Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung aus EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14349254
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GDM 3-21 EPDM
EAN/GTIN:
     7033290469434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtring epdm
flachdichtung
Flachdichtung aus EPDM, Typ=GDM 3-21 EPDM, Alternative (Alias)=731739004, Höhe=27.5 mm, Länge=51 mm, Temperatur, max.=125 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Braun, Geeignet für=Gerätesteckverbinder, Modell A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=Nitrilkautschuk (NBR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
2 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: flachdichtung hirschmann, Flachdichtung aus EPDM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
10
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 0,418*
Lager 115
1177
5
€ 5,95*
ab € 0,2562*
€ 0,5738*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,869* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.