Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung aus EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14347019
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GM 207-7 EPDM
EAN/GTIN:
     7033290532213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtring epdm
flachdichtung
Flachdichtung aus EPDM, Typ=GM 207-7 EPDM, Alternative (Alias)=731755004, Höhe=-999, Länge=-999, Temperatur, max.=125 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Grau Braun, Geeignet für=Gerätesteckverbinder, Modell B, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=EPDM-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AU
Höhe:
1 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,64 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: flachdichtung hirschmann, Flachdichtung aus EPDM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1209
5
€ 5,95*
ab € 0,2829*
€ 0,5316*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,459*
€ 1,245*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5316*
€ 0,6326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3629*
€ 0,43185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.