Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung aus EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14346391
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSSNA 300-6 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtring epdm
flachdichtung
Flachdichtung aus EPDM, Typ=GSSNA 300-6 EPDM, Alternative (Alias)=730365004, Höhe=-999, Länge=-999, Temperatur, max.=125 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Braun, Geeignet für=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=EPDM-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
1 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: flachdichtung hirschmann, Flachdichtung aus EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.