Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift- und Buchseneinsatz, 3-polig, Positionen - 3, Stecker / Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14345187
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 003 4501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Stift- und Buchseneinsatz, 3-polig, Typ=09 14 003 4501, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=-999, Positionen=3, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktmaterial=Delrin-Acetal, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stift- und Buchseneinsatz, 3-polig
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 2,71*
1
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 2,72*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,84*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 2,1199*
€ 2,9132*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006258
ab € 8,9558*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,29*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 9,64*
Zubehör
Harting
09 14 000 6152
ab € 2,701*
Zubehör
Harting
09 14 000 6153
ab € 2,5448*
Zubehör
Harting
09 14 000 6252
ab € 2,497*
Zubehör
Harting
09 14 000 6253
ab € 2,70*
Zubehör
Harting
09 14 000 6257
ab € 9,3123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.