| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14345153 Herst.-Nr.: 09 14 012 3101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbinder, Typ=09 14 012 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=12, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,72* | € 2,42* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,73* | € 2,44* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,76* | € 2,48* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,8235* | € 2,5635* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|