Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14345138 Herst.-Nr.: 09 14 006 3101 EAN/GTIN: 5059039169009 |
| | |
|
| | |
| Steckverbinder, Typ=09 14 006 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 15 mm | Nettogewicht: | 9,800 g | Tiefe: | 35 mm | Bruttogewicht: | 9,8 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,77* | € 3,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,86* | € 3,90* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,16* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 2,9905* | € 4,1753* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,18* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|